Señal de salvamento Flecha de dirección 14100

Número de artículo: 099331 14100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Lámina de PVC
Tipo de fijación autoadhesivo
Característica luminosa fotoluminiscente
Tipo de rep. Unidad
Contenido 1
Longitud 100 mm
Altura 200 mm
Tipo de producto Señal de salvamento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 099331 14100
EAN / GTIN 4061466089165
Número del fabricante FN180.00.231

Descripción

Norma:

DIN 4844

Nota:

Estos rótulos también están disponibles en una versión de hoja más fina (autoadhesiva, grosor 0,1 mm). Las señales de rescate contra incendios corresponden a la nueva norma (a partir de marzo de 2022) de las regulaciones técnicas ASR A1.3 y ASR A2.3. Encontrará señales de acuerdo con la nueva norma en la eShop.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra