Señal de salvamento punto de recogida 14600

Número de artículo: 099316 14600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Lámina de PVC
Tipo de fijación autoadhesivo
Característica luminosa fotoluminiscente
Tipo de rep. Unidad
Contenido 1
Longitud 600 mm
Altura 600 mm
Tipo de producto Señal de salvamento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 099316 14600
EAN / GTIN 4061466054828
Número del fabricante FN180.00.228

Descripción

Norma:

ASR A1.3; ISO 7010

Nota:

Estos rótulos también están disponibles en una versión de hoja más fina (autoadhesiva, grosor 0,1 mm). Las señales de salvamento contra incendios corresponden a la nueva norma (a partir de marzo de 2022) de las regulaciones técnicas ASR A1.3 y ASR A2.3.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra