Ejecución:
Relleno para apósitos de especial alta calidad con apósitos de la marca Söhngen®.
Dotación según DIN 13157.
Contenido:
- 2 bolsas de sellado de presión de PE 300 x 400 x 0,05 mm (0204030)
- 1 manta de emergencia SIRIUS® 210 x 160 cm (0701001)
- 1 paño de vendaje DIN SO 60 x 80 cm (1003009)
- 2 compresas para los ojos aluderm® DuOcul (1003340)
- 1 paquete de vendaje aluderm® DIN pequeño (1003371)
- 3 paquetes de vendaje aluderm® DIN mediano (1003372)
- 1 paquete de vendaje aluderm® DIN grande (1003373)
- 3 compresas DERMOTEKT® 10 x 10 cm de 2 piezas (1003401)
- 2 vendas de fijación WS de 4 m x 6 cm (1004101)
- 2 vendas de fijación WS de 4 m x 8 cm (1004102)
- 1 paño de vellón 200 x 300 mm, 5 unidades cada uno (1005007)
- 2 mascarillas médicas EN 14683-2019 IIR individual (1005317)
- 1 SÖHNGEN® Pore de 5 m x 2,50 cm (1008111)
- 1 juego de vendas rápidas de apósito 10 x 6 cm 12 unidades (1008213)
- 1 surtido aluderm®-aluplast pequeño (1009152)
- 4 toallitas húmedas para limpiar la piel sin daños, individuales (1009308)
- 2 telas triangulares V SO RD (1010015)
- 1 juego de guantes con 4 piezas de vinilo grande (1010073)
- 1 compresa instantánea fría pequeña de 200 cm² (1012042)
- 1 tijeras de trauma de primeros auxilios 19 cm (2001008)
- 1 instrucciones de primeros auxilios SO de medidas de emergencia en el lugar del accidente (8001005)
Nota:
Los apósitos estériles de SÖHNGEN se pueden utilizar durante 20 años a partir de la fecha de fabricación impresa.