Botiquín DOMINO para industrias AT

Número de artículo: 098492 AT
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

País precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 280 mm
Profundidad 115 mm
Altura 200 mm
Material Plástico
Color naranja
Con soporte mural
Norma ÖNORM Z 1020-1
Tipo de producto Botiquín

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 098492 AT
EAN / GTIN 4045444410011
Número del fabricante 418.035.00303

Descripción

Ejecución:

Botiquín resistente a golpes y roturas de plástico ABS. Protege de la suciedad y de las salpicaduras de agua gracias a la junta de goma. Con soporte de pared, de uso móvil y estacionario. División interna variable. Color: naranja con símbolo verde de primeros auxilios.
Medidas 280 × 200 × 115 mm (Anch × Alt × P). Lleno de contenido según ÖNORM Z 1020-1. Apropiado para el uso en Austria.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra