Mono protector tipo 5/6 XL

Número de artículo: 098391 XL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

HOLEX Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa HOLEX

Talla normal de hombre
Tamaño del pedido DE Talla INT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Talla de los hombres robustos
Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido DE Talla INT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

Así se mide

a petición
En stock
962 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
  • Ropa según: DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034;
    • EN 1073-2
    ; EN 1149-1

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Unisex
Ropa según DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas
Color blanca / azul
Tamaño unisex XL
Norma EN 13982-1; EN 13034;
  • EN 1073-2
; EN 1149-1
Tipo de producto Traje de protección química

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 098391 XL
EAN / GTIN 4062406288297
Número del fabricante 098391 XL

Descripción

Ejecución:

Mono protector desechable antiestático de polipropileno y polietileno. 65 g/m2. Con material SMS (55 g/m2) en la espalda para una ventilación mejorada. Capucha elástica, puños en las mangas y en el pantalón. Cremallera frontal. Costuras pegadas. Mono para la protección contra neblina, salpicaduras de agua, partículas sólidas, radioactivas, sustancias químicas líquidas y agentes infecciosos.
Mono protector (categoría PSA III) tipo 5/6.
Sistema de cremallera autoadhesivo para mejorar la estanqueidad.

Norma:

  • EN 13982-1 tipo 5
  • EN 13034 tipo 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5