Mono protector tipo 3/4/5 AlphaTec® 3000 L

Número de artículo: 098360 L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
344 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
  • Propiedad: Apto para áreas EX
  • Ropa según: DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas
  • Norma: EN 14605 tipo 3; EN 14605 tipo 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Microchem®
Sexo Unisex
Propiedad Apto para áreas EX
Ropa según DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas
Color amarillo
Tamaño unisex L
Norma EN 14605 tipo 3; EN 14605 tipo 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1
Tipo de producto Traje protector contra productos químicos
CAS AL 1A004B
Código SH AL 00

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 098360 L
EAN / GTIN 5013756003015
Número del fabricante YE30W-00111-04

Descripción

Ejecución:

Mono protector AlphaTec® 3000. Material de barrera de varias capas. Extremadamente ligero y cómodo. Costuras ultrasoldadas y sistema de cremallera doble. Muy buena protección contra productos químicos inorgánicos concentrados y sustancias peligrosas biológicas.
Mono protector (categoría PSA III) tipo 3/4/5. Apropiado para zona Ex.

Norma:

  • EN 14605 tipo 3
  • EN 14605 tipo 4
  • EN ISO 13982-1 tipo 5
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5