Mono protector tipo 5/6 AlphaTec® 2000 L

Número de artículo: 098359 L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
369 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
  • Ropa según: DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1073-2; EN 14126; EN 32781; EN 1149-1

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

EN 1073-2 (protección contra partículas radioactivas)
EN 1149-5 (antiestático)
EN 14126 (antivirus)
DIN 32781 (protección contra pesticidas)
Serie Microgard®
Sexo Unisex
Ropa según DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas
Color blanco
Tamaño unisex L
Norma EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1073-2; EN 14126; EN 32781; EN 1149-1
Categoría CE PSA Categoría CE III, tipo 5/6
Laminado de película microporoso
Costuras dobles para una mayor protección contra partículas y líquidos
Apriete desechable
con capucha
Tipo de producto Traje protector contra productos químicos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 098359 L
EAN / GTIN 5013756000021
Número del fabricante WH20B-00111-04

Descripción

Ejecución:

Mono protector (categoría PSA III) tipo 5/6.
Mono protector AlphaTec® 2000. Material de película microporoso extendido en dos direcciones. Repulsión efectiva contra productos químicos líquidos, protección contra pesticidas y barrera contra sustancias de trabajo biológicas. Exento de silicona y resistente al deshilachado.

Norma:

  • EN ISO 13982-1 tipo 5
  • EN 13034 tipo 6
  • EN 1149-5
  • EN 14126
  • EN 32781
  • EN 1073-2

Atención:

Utilizar con cuidado los productos biocidas. Leer siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes del uso.