Mono protector tipo 5/6 AlphaTec® 1800 XL

Número de artículo: 098356 XL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1.059 piezas en stock
  • Ropa según: DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1149-1

Detalles de producto

Datos técnicos

EN 1149-5 (antiestático)
Serie Microgard®
Sexo Unisex
Ropa según DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas
Color blanco
Tamaño unisex XL
Norma EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1149-1
Categoría CE PSA Categoría CE III, tipo 5/6
Laminado de película microporoso
Cubierta de cierre de cremallera sellable
Apriete desechable
con capucha
Tipo de producto Traje protector contra productos químicos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 098356 XL
EAN / GTIN 5013756110324
Número del fabricante WH18B-00111-05

Descripción

Ejecución:

Mono protector AlphaTec® 1800. Material de película de PE microporoso con costuras cosidas y pegadas. Protección básica ideal para numerosas aplicaciones industriales generales.
Mono protector (categoría PSA III) tipo 5/6.

Norma:

  • EN ISO 13982-1 tipo 5
  • EN 13034 tipo 6
  • EN 1149-5

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra