Mono protector tipo 5/6 AlphaTec® 1500 PLUS, blanco, Tamaño unisex: L

Número de artículo: 098352 L
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
Tamaño unisex precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Ropa según: DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas
  • Norma: EN 1073-2; EN 13034-6; EN 13982-1; EN 1149-1

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Unisex
Ropa según DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas
Color blanco
Tamaño unisex L
Norma EN 1073-2; EN 13034-6; EN 13982-1; EN 1149-1
Tipo de producto Traje de protección química

Identificación y clasificación

Número de artículo 098352 L
Copiar
EAN / GTIN 5013756001530
Copiar
Número del fabricante WH15S-00111-04
Copiar
Fabricante Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descripción

Ejecución:

Mono protector AlphaTec® 1500 PLUS. Material SMS altamente transpirable. Muy buena protección contra las partículas y barrera contra la neblina ligera. Exento de silicona, una característica importante para trabajos de pintura por inyección.
  • Filtrado demostrable de un 99,9 % de partículas > 3 μm.
  • Permeable al aire y al vapor de agua (“transpirable”) para reducir la carga térmica.
  • Forma ergonómica optimizada, mayor comodidad y aumento de la seguridad para el usuario.
  • Exento de silicona, una característica importante para trabajos de pintura por inyección.
  • Antiestático, probado según EN 1149-5.

Mono protector (categoría PSA III) tipo 5/6.

Aplicación:

Descarga de mercancías a granel, llenado/vacío de sistemas de proceso, comprobación de superficies, identificación y reparación de piezas de carrocería, montaje y comprobación de componentes, pintura y limpieza de herramientas y robots, trabajos auxiliares y mantenimiento en la línea de producción.

Norma:

  • EN ISO 13982-1 tipo 5
  • EN 13034 tipo 6
  • EN 1149-5
  • EN 1073-2