Mono protector tipo 3/4/5/6 Tychem® 6000 F M

Número de artículo: 098308 M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
35 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
  • Ropa según: DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 tipo 3; EN 14605 tipo 4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Tychem®
Sexo Unisex
Ropa según DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas
Color gris
Tamaño unisex M
Norma EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 tipo 3; EN 14605 tipo 4
Tipo de producto Traje protector contra productos químicos
CAS AL 1A004B
Código SH AL 00

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 098308 M
EAN / GTIN 5450208004730
Número del fabricante D13495156

Descripción

Ejecución:

Tychem® F, tipo 3/4/5/6, modelo CHA5. Protección integral frente a un amplio espectro de sustancias químicas y materias peligrosas biológicas. 100 % estanco a las partículas y los líquidos hasta 5 bar. Lazos para los pulgares en los puños. Costuras pegadas con cinta de barrera para una mayor protección y resistencia. Sistema de cremallera doble autoadhesivo para una mejor estanqueidad.
Mono protector (categoría PSA III).

Norma:

  • EN ISO 13982-1 tipo 5
  • EN 13034 tipo 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 tipo 3
  • EN 14605 tipo 4