Dispositivo protector contra caídas de altura Nano-Lok™, Longitud: 2m

Número de artículo: 098286 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
77 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 3101461
Peso 1,97 kg
Tipo de producto Dispositivo protector contra caídas de altura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 098286 2
EAN / GTIN 648250179017
Número del fabricante 7100230474

Descripción

Ejecución:

Dispositivo protector contra caídas de altura 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ 3101461. En la carcasa: mosquetón Tri-Lock de acero con ancho de abertura de 19 mm. En la cinta: gancho para andamiaje de aluminio con ancho de abertura 57 mm. Gracias al recorrido de frenado muy reducido, es apropiado para trabajos en alturas reducidas. El cierre evita el giro de la cinta. Peso máximo del usuario 140 kg. Vida útil del producto 10 años. Equipado con un respondedor RFID.

Norma:

EN 360