Cable de sujeción Trigger 1200314, Longitud: 2m

Número de artículo: 098276 2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (m) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 1200314
Peso 0,75 kg
Mosquetón Mosquetón monomanual; mosquetón Trilock
Tipo de producto Cable de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo 098276 2
EAN / GTIN 3660570044704
Número del fabricante 7100230815
Fabricante 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

Cable de sujeción 3M™ PROTECTA® Trigger1200314 para el posicionamiento en el puesto de trabajo con una longitud ajustable de 0,4 m a 2,0 m y mosquetón monomanual + mosquetón Trilock. Cuerda trenzada d=10,5 mm, peso máximo del usuario 140 kg. Vida útil del producto 10 años.

Norma:

EN 358

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra