Mosquetón STEEL D TRI

Número de artículo: 098195
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock
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
    Carga de rotura eje principal 41 kN
    Peso 0,25 kg
    Tipo de producto Mosquetón

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 098195
    EAN / GTIN 4030281129776
    Número del fabricante H-132

    Descripción

    Ejecución:

    STEEL D TRI. Mosquetón de acero con TWIST LOCK System: girar - abrir. Para el empleo en salvamento y técnica de acceso con cables.

    Norma:

    EN 362