Arnés H500 IS5 2

Número de artículo: 098183 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
44 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress Arnés H500 - IS5 MB 2LO
    Tamaño del fabricante 2
    Peso 1,17 kg
    Tipo de producto Arnés

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 098183 2
    EAN / GTIN 3660681064820
    Número del fabricante 1036103

    Descripción

    Ejecución:

    Arnés de sujeción por dos puntos DuraFlex® elástico, con acolchado ventilado para la espalda y articulación. Completamente regulable, cierres rápidos automáticos. Con puntos de fijación para herramientas.
    Los nuevos arneses H500 tienen un acolchado transpirable, anatómico y ergonómico. La elevada libertad de movimiento y la multitud de funciones inteligentes aumentan el bienestar a largo plazo del usuario. Hasta 140 kg.
    Arnés H500 IS5 con cierre pectoral: clip automático. Hebilla para las piernas: hebilla insertable. Anilla frontal con 2 cintas de correa (forma de estrella).

    Norma:

    EN 361