Cable de sujeción ERGOGRIP SK 12 2 m

Número de artículo: 098132 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Peso 0,73 kg
    Mosquetón STEEL D TRI; FS 51 ST
    Tipo de producto Cable de sujeción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 098132 2
    EAN / GTIN 4030281052852
    Número del fabricante L-0030-2

    Descripción

    Ejecución:

    Cable de retención ERGOGRIP SK 12. para el posicionamiento en el puesto de trabajo. Extremadamente resistente a los cantos y a la abrasión, muy duradero. Se puede ajustar muy fácilmente con una mano. Cable de poliamida (d = 12 mm) y mosquetón de aluminio.

    Norma:

    EN 358