Amortiguador de caída Skysafe Pro Flex Y acero 1,8 m

Número de artículo: 098128 1,8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Skysafe Pro Flex
    Longitud 1,8 m
    Peso 2,2 kg
    Mosquetón FS 90 ST
    Amplitud de apertura máxima del mosquetón 50 mm
    Tipo de producto Amortiguador de caída

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 098128 1,8
    EAN / GTIN 4030281180678
    Número del fabricante L-0561-1,8

    Descripción

    Ejecución:

    Medio de unión con novedoso sistemade amortiguación e indicador anticaída para un margen de peso amplio de 50 a 140kg con un choque de retención reducido. Resistencia final 22 kN antes y después de la caída dinámica. Limitación del choque de retención en caso de caída a menos de 6 kN. Apropiado para el uso en cantos.
    Skysafe Pro Flex Y acero (tramo en Y). Para una protección anticaídas permanente. Apertura máxima del mosquetón 50 mm.

    Norma:

    EN 354; EN 355