Hay una alternativa para este artículo

Arnés PROTON WIND M/XXL

Número de artículo: 098117 M/XXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del fabricante M / XXL
Cadera 910-1240 mm
Peso 2,99 kg
Tipo de producto Arnés

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 098117 M/XXL
EAN / GTIN 4030281230915
Número del fabricante G-1132-WS-M/XXL

Descripción

Ejecución:

PROTON WIND. Arnés de sujeción y de protección para el ascenso completamente equipado con placa de deslizamiento de plástico. Se emplea en todas las situaciones en las que se aplican las máximas exigencias de seguridad y funcionalidad.

Aplicación:

Construcción energética, construcción de acero, plataformas elevadoras de trabajo, energía eólica, bomberos, telecomunicación

Norma:

EN 361