Arnés IGNITE ION, Tipo: M/XXL

Número de artículo: 098104 M/XXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del fabricante M / XXL
Cadera 800 - 1100 mm
Peso 1,2 kg
Tipo de producto Arnés

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 098104 M/XXL
EAN / GTIN 4030281222255
Número del fabricante G-1130

Descripción

Ejecución:

Nueva serie de correas Ignite con detalles refinados, como acolchados en los hombros y en las piernas, cierres Oktalock de alta calidad para una carga uniforme de las dos piezas. Arollamiento de la cinta para trabajar sin molestias, así como un indicador de caída. Peso máx. admisible: 140 Kg.
Ignite Ion. Cinturón universal cómodo y autoexplicativo con un excelente ajuste. Dos puntos de anclaje principales de material textil en naranja, así como un ojal de sujeción de aluminio en la espalda. Apriete y regulación fácil del cinturón.

Aplicación:

Trabajos en fachadas, construcción de andamios y estructuras metálicas, plataformas elevadoras de trabajo, protección anticaídas permanente.

Norma:

EN 361