Ejecución:
El ligero sistema de protección respiratoria con ventilador TH3 combina eficiencia, comodidad y rendimiento. También se puede utilizar de forma flexible para un gran número de actividades. El caudal de aire se puede regular (100-130 l/min) y se puede ajustar gradualmente. La altura y la temperatura pueden compensarse mediante mediciones automáticas. Se puede ajustar la longitud y la anchura del aparato de forma individual. La media máscara está hecha de POM (plástico termoplástico) y tejido resistente al desgarre y tiene una válvula espiratoria con una membrana de silicona. De esta forma se garantiza una alimentación de aire independiente. Las notificaciones de la batería y los filtros son acústicas y visuales.
Suministro eléctrico: Batería de iones de litio recargable, 3,6 V / 6,5 Ah, conexión USB-C.
Norma:
EN 12941 TH3
Volumen de suministro:
Sistema de protección respiratoria con ventilador SwissAir compuesto de media máscara cómoda, unidad de ventilador, uniones de manguera, cinta para la cabeza y el cuello, unidad de transporte para los hombros, panel de control y cargador con mochila optrel®.
Partes opcionales:
Schultertrageeinheit Verlängerung Nr.
098228 Gr. EXTENSION.
Nota:
El sistema de protección respiratoria con ventilador SwissAir se suministra sin filtro. Otros accesorios y piezas de repuesto: Media máscara n.°
098224, tapa de la carcasa n.°
098225, protección contra chispas n.°
098226, batería n.°
098227, prolongación de la unidad de transporte n.°
098228, protección del tejido n.°
098229.