• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soldador Doo Rag Fire Fox™ M/L

Número de artículo: 097980 M/L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock
  • Gramaje / densidad tejido del material: 305

Detalles de producto

Datos técnicos

Gramaje / densidad tejido del material 305 g/m2
Tipo de producto Gorro de soldador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097980 M/L
EAN / GTIN 8718564521481
Número del fabricante 23-3612

Descripción

Ejecución:

Soldador Doo-Rag con banda antisudor integrada. El forro interior blando garantiza un asiento agradable y asegura frescura y comodidad de uso.
Protección ligera para la cabeza de soldador de algodón ignífugo para llevar debajo de la máscara de soldadura.

Norma:

EN ISO 11611:2015 clase 1/A1+A2