Máscara de soldadura automática optrel® panoramaxx AIR

Número de artículo: 097947 AIR
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía a batería
Tiempo de conmutación de claro a oscuro 0,1 ms
Tiempo de conmutación de oscuro a claro 100 ms - 2.000 ms
Clasificación según EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Tipo de producto Máscara de soldadura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097947 AIR
EAN / GTIN 7640127616475
Número del fabricante 4441.660

Descripción

Ejecución:

Máscara de soldador totalmente automática con campo visual panorámico, 6 veces mayor que en máscaras de soldador estándar. Gracias al recorte para la nariz en el chasis antideslumbrante, el filtro se puede llevar a menos distancia del ojo. De esta forma, el campo visual se amplía considerablemente. Máximo confort visual gracias al innovador filtro UV/IR con una gran fidelidad de los colores.
  • Niveles de protección oscuros: 5 –12 (funcionamiento automático) y 7 – 12 (funcionamiento manual)
  • Nivel claro: 2,5
  • Con baterías recargables
  • Campo visual filtro de soldadura: 60 x 125 mm
La versión con ventilación de optrel® panoramaxx tiene las mismas características técnicas
que la versión estándar n.° 097947 tam. BLACK. El casco puede conectarse en unos sencillos pasos con el
sistema de protección respiratoria con ventilador optrel® e3000X n.° 097978 tam. E3000X.

Aplicación:

Soldadura MIG / MAG, con electrodos, WIG, soldadura y corte de plasma

Norma:

EN 175; EN 379; EN 166

Volumen de suministro:

1 vidrio frontal exterior, 1 bolsa de almacenamiento.