Máscara de soldadura automática optrel® weldcap, Tipo: WELDCAP

Número de artículo: 097945 WELDCAP
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
Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo WELDCAP
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Suministro de energía con pilas
Tiempo de conmutación de claro a oscuro 0,16 ms
Tiempo de conmutación de oscuro a claro 300 ms
Clasificación según EN 379 1 / 1 / 2 / 2
Tipo de producto Máscara de soldadura

Identificación y clasificación

Número de artículo 097945 WELDCAP
Copiar
EAN / GTIN 7640127614587
Copiar
Número del fabricante 1008.000
Copiar

Descripción

Ejecución:

Ligera y cómoda gorra de soldador de tela lavable y gran campo visual. Filtro oscurecedor automático con modo de rectificado adicional.
  • Nivel de protección oscuro: 9-12. Regulable en continuo mediante botón
  • Nivel claro: 3
  • Con pila de litio de 3 V (vida útil 1.000 horas)
  • Color: negro / verde claro
  • Campo visual filtro de soldadura: 45 x 115 mm

Aplicación:

Soldadura MIG / MAG, con electrodos, WIG, de plasma

Norma:

EN 379; EN 166:B; EN 175:F; EN ISO 11611:1; EN ISO 11612:A / B / C1 / E3 / F1