Máscara de soldadura automática optrel® crystal 2.0 CRYSTAL

Número de artículo: 097942 CRYSTAL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Suministro de energía con pilas
Tiempo de conmutación de claro a oscuro 0,1 ms
Tiempo de conmutación de oscuro a claro 100 ms - 200 ms
Clasificación según EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Tipo de producto Máscara de soldadura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097942 CRYSTAL
EAN / GTIN 7640127617120
Número del fabricante 1006.900

Descripción

Ejecución:

El casco de soldadura automático optrel® Crystal 2.0 permite mediante una nueva técnica un estado claro del nivel de protección 2, con lo cual es posible una visión excelente de la pieza de trabajo antes y después del proceso de soldadura. La percepción del color en estado claro es extraordinariamente realista, y en estado oscuro se obtiene una vista del baño de soldadura más rica en contraste y más precisa en los detalles.
Niveles de protección oscuros: 4 – 12.
  • Nivel claro: 2
  • Con pila de litio de 3 V (vida útil 2500 horas)
  • Color: plata
  • Campo visual filtro de soldadura: 50×100 mm

Aplicación:

Soldadura MIG / MAG, con electrodos, WIG y de plasma

Norma:

EN 175; EN 379; EN 166.