Máscara de soldadura automática con sistema de protección respiratoria con ventilador 3M™ Speedglas™ G5-01-VC con Adflo™, Tipo: START

Número de artículo: 097917 START
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
Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Suministro de energía a batería
Tiempo de conmutación de claro a oscuro 0,1 ms
Tiempo de conmutación de oscuro a claro 500 ms - 1.300 ms
Clasificación según EN 379 1/1/1/2
Tipo de producto Máscara de soldadura

Identificación y clasificación

Número de artículo 097917 START
Copiar
EAN / GTIN 4062406270551
Copiar
Número del fabricante ZSOL
Copiar

Descripción

Ejecución:

Soldadura cómoda con protección respiratoria constante y protección visual flexible mediante combinación de máscara de soldadura de alto rendimiento 3M™ Speedglas™ G5-01 y sistema de protección respiratoria con ventilador Adflo™. La máscara de soldadura automática dispone de un mecanismo Flip Up que permite cambiar cómodamente entre un cristal protector transparente y un filtro de soldadura sin quitarse la máscara. De esta manera, la protección respiratoria se mantiene incluso durante los trabajos previos y posteriores con el filtro subido y se ofrece a la vez una visibilidad buena y protegida sobre la pieza de trabajo, p. ej. durante el lijado. La nueva tecnología de colores variable 3M™ Speedglas™ Variable Color Technology permite una visibilidad y un control aún mejores del baño de soldadura. En el nivel oscuro se puede elegir entre tono natural, tono frío o tono cálido. El nuevo sistema de canal de aire le ofrece tres opciones para la orientación individual del flujo de aire, también durante la soldadura.

Niveles de protección oscuros: 8 – 14.
Nivel claro: 3. Con batería de iones de litio (vida útil 1500 horas).
Campo visual filtro de soldadura: 73 × 109 mm.

Norma:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT; EN 12941

Volumen de suministro:

  • Máscara de soldadura 3M™ Speedglas™ de alto rendimiento G5-01 con filtro de soldadura automático G5-01/03VC (098006 G5-01/03).
  • Unidad de soplado 3M™ Adflo™ High Altitude n.° 097900 (protección respiratoria con ventilador Adflo™ High-Altitude, tubo flexible de aire QRS (n.° 097981), indicador de caudal de aire, filtro previo (n.° 097986), protección contra chispas (n.° 097984), filtro de partículas (n.° 097989), batería de alto rendimiento (n.° 097995), cinturón, cargador (n.° 097996)).
  • Juego de consumibles (3 cintas para el sudor: algodón suave, rizo (n.° 098004) y cuero, 2 placas frontales interiores (n.° 098002), 4 placas frontales exteriores estándar (n.° 097930), visera, cubierta del tubo de aire, junta facial.
  • Bolsa de almacenamiento.