Máscara de soldadura automática 3M™ Speedglas™ 100 V GRAPHIC

Número de artículo: 097910 GRAPHIC
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Cantidad de pilas contenidas 1
    N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
    Suministro de energía con pilas
    Tiempo de conmutación de claro a oscuro 0,1 ms
    Tiempo de conmutación de oscuro a claro 40 ms - 250 ms
    Clasificación según EN 379 1 / 2 / 2 / 2
    Tipo de producto Máscara de soldadura

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 097910 GRAPHIC
    EAN / GTIN 4054596290587
    Número del fabricante 7100166735

    Descripción

    Ejecución:

    Máscara de soldadura automática con todas las funciones básicas importantes. Para la protección fiable, con una excelente relación de precio y rendimiento. Con cómoda cinta para la cabeza y sistema de carraca de funcionamiento suave para el ajuste preciso de la forma. Determinación individual del retardo de aclarado con función Delay. Elevada resistencia a los choques según EN 175:B. Compatible con otros EPI, p. ej., máscaras de protección respiratoria. Vidrio frontal intercambiable. Niveles de protección oscuros: 8-12. Nivel claro: 3. Con batería de litio de 3 V (vida útil 1.500 horas). Campo visual filtro de soldadura: 44 × 93 mm.

    Aplicación:

    Soldadura MIG / MAG, WIG con electrodos y de alto amperaje

    Norma:

    EN 175:B; EN 379; EN 166:BT