Combinación de protección para la cabeza Peltor™ G500 SET

Número de artículo: 097871 SET
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Peso 587 g
    Tipo de producto Soporte de protección para la cabeza
    Tamaño 54 cm - 62 cm
    Material lunas Policarbonato

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 097871 SET
    EAN / GTIN 4046719892204
    Número del fabricante 7100029146

    Descripción

    Ejecución:

    El soporte para la cabeza se utiliza siempre cuando es necesario proteger el rostro y, en su caso, el oído, pero no se requiere ningún casco. Visera rebatible transparente de policarbonato para la protección contra la proyección de partículas de alta velocidad (hasta 120 m/s). Cinta para la cabeza con acolchado en la nuca y sistema de carraca para la adaptación rápida.

    Aplicación:

    Protección facial y auditiva para el uso industrial, p. ej., al realizar trabajos de lijado.

    Norma:

    EN 166 (visera)

    Volumen de suministro:

    Soporte para la cabeza (n.º 097872 tam. G500-GU), visera transparente (n.º 097873 tam. 5F-11), protector auditivo de cápsula Optime I (n.º 097753 tam.1) SNR = 26 dB.