Casco protector EVO® 3, Color: YELLOW

Número de artículo: 097863 YELLOW
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Propiedad del casco: Protección contra salpicaduras de metal líquido; Característica de protección hasta -30 °C
  • Regulación de la amplitud: Cerrojo

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Propiedad del casco Protección contra salpicaduras de metal líquido; Característica de protección hasta -30 °C
Color amarillo
Tamaño 53 cm - 64 cm
Material cubierta del casco HDPE
Peso 372 g
Norma DIN EN 397
Regulación de la amplitud Cerrojo
Tipo de producto Casco protector

Identificación y clasificación

Número de artículo 097863 YELLOW
EAN / GTIN 5038428126106
Número del fabricante AJF170-000-200
Fabricante JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com

Descripción

Ejecución:

El casco de seguridad industrial EVO® 3 combina una excelente protección, gracias a su resistente carcasa interior, con una gran variedad de ventajas en comodidad. La correa baja del cuello garantiza un ajuste especialmente bueno. El sistema de correa de 6 puntos se puede ajustar en profundidad y garantiza la máxima precisión de ajuste. Ventilación lateral y trasera para un movimiento de aire óptimo dentro de la carcasa, reduciendo la temperatura del casco en 2 o 3 grados. Viene con una cómoda y funcional banda antisudor de algodón Chamlon™. Longitud media de la visera. Con una gran superficie imprimible para logotipos y marcas.
  • Cinta de correa de 6 puntos
  • Con cerrojo
  • Sistema de ventilación integrado

Norma:

DIN EN 397