Visera transparente para electricista para Cross® Electric PC

Número de artículo: 097838 PC
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Material lunas precio unitario incly. IVA
  • Material lunas: Policarbonato
  • Protección UV: Estándar

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Matiz lunas Transparente
    Identificación del cristal 2C-1,2 UHL 1 B8-1-0
    Material lunas Policarbonato
    Protección UV Estándar
    Tipo de producto Visera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 097838 PC
    EAN / GTIN 4017765101909
    Número del fabricante 9049108165

    Descripción

    Ejecución:

    Protección facial para electricistas para casco protector de electricista Cross® Electric. Para trabajos con alta tensión eléctrica de hasta 1000 V. Policarbonato transparente con cantos redondeados. La pantalla tiene un grosor de 1,5 mm y pesa solo 270 g. La visera dispone de un soporte de casco y se puede montar con el adaptador n.º 097831 en cascos protectores de electricista.

    Norma:

    EN 166; EN 170; GSET29:2011.

    Idóneo para:

    Casco protector n.° 097804.