{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Propiedad del casco | Característica de protección hasta -30°C | |
Tamaño | 53 cm - 62 cm | |
Material cubierta del casco | ABS | |
Peso | 600 g | |
Norma | DIN EN 397; DIN EN 352-3; DIN EN 1731 | |
Regulación de la amplitud | Cerrojo | |
Resistencia al frío | hasta -30 °C | |
Tipo de producto | Casco protector |
Número de artículo | 097814 ORANGE | |
Número del fabricante | 7000104027 |