{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Propiedad del casco | Característica de protección hasta 150 °C; Protección contra salpicaduras de metal líquido; Protección contra la deformación lateral | |
Recubrimiento discos | resistente a los productos químicos | |
Tamaño | 53 cm - 61 cm | |
Material cubierta del casco | UP-GF Fibra de vidrio-poliéster | |
Peso | 405 g | |
Norma | DIN EN 397 | |
Regulación de la amplitud | Cerrojo | |
Tipo de producto | Casco protector |
Número de artículo | 097813 YELLOW | |
EAN / GTIN | 4017765102258 | |
Número del fabricante | 1200272940 | |
Fabricante | Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com |