Casco protector BOP 74 R BLUE

Número de artículo: 097801 BLUE
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color precio unitario incly. IVA
  • Propiedad del casco: Característica de protección hasta 150 °C; Protección contra salpicaduras de metal líquido; Protección contra la deformación lateral

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Propiedad del casco Característica de protección hasta 150 °C; Protección contra salpicaduras de metal líquido; Protección contra la deformación lateral
    Recubrimiento discos resistente a los productos químicos
    Tamaño 53 cm - 61 cm
    Material cubierta del casco UP-GF Fibra de vidrio-poliéster
    Peso 460 g
    Norma DIN EN 397
    Regulación de la amplitud Cerrojo
    Tipo de producto Casco protector

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 097801 BLUE
    EAN / GTIN 4017765057350
    Número del fabricante 9123037296

    Descripción

    Ejecución:

    El casco universal de alto rendimiento de poliéster con fibra de vidrio ofrece una elevada rigidez lateral y tiene una gran estabilidad de forma, especialmente a altas temperaturas. Superficie de protección amplia gracias a la parte de la nuca alargada. El casco posee una alta resistencia al desgaste y es insensible a los productos químicos. Protección contra salpicaduras líquidas de metal (MM) y deformación lateral (LD).
    • Cinta de correa de 6 puntos, regulable en altura
    • Sin asiento
    • Banda antisudor de cuero natural
    • Parte de la nuca alargada con canal para la lluvia
    • Con cerrojo

    Aplicación:

    Fábricas con temperaturas elevadas, industria química, puestos de trabajo con una elevada radiación UV.

    Norma:

    DIN EN 397

    Especificación:

    Protección contra salpicaduras líquidas de metal (MM) y deformación lateral (LD).

    Pieza de repuesto:

    N.° 097822 banda antisudor en tres modelos.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra