{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Peltor™ LiteCom™ | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 2 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081556 LR6 | |
Norma | EN 352-1; EN 352-6 | |
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) | 32 dB(A) | |
Duración de funcionamiento | 20 h | |
Peso | 394 g | |
Tipo de producto | Protector auditivo de cápsula |
Número de artículo | 097798 | |
EAN / GTIN | 7318640063280 | |
Número del fabricante | 7000108540 |