Ejecución:
Los tapones de protección auditiva electrónicos EEP-100 3M™ Peltor™ están equipados con una función dependiente del nivel y ofrecen una regulación dinámica del ruido exterior. Además, es posible amplificar ruidos de baja intensidad (p. ej., voces) y atenuar ruidos repentinos que puedan dañar el oído. De esta manera, el oído queda protegido mientras, a la vez, se posibilita una mayor conciencia de la situación y mejora la comunicación en entornos ruidosos. El usuario puede manejar el protector auditivo de forma intuitiva a través de un botón pulsador y ajustar el volumen básico de forma individual al inicio. Los tapones de protección auditiva se pueden cargar en la caja de carga mediante un conector USB. El diseño pequeño y ligero aumenta la comodidad y mejora así la aceptación por parte de los usuarios.
SNR = 32 dB (H = 31 dB, M = 30 dB, L = 29 dB) con tapones de protección auditiva 3M™ UltraFit™. SNR = 36 dB (H = 35 dB, M = 34 dB, L = 32 dB) con tapones de protección auditiva PELTOR™ Triple C.
Aplicación:
Para la comunicación en entornos exigentes con niveles de ruido elevados y variables.
Norma:
EN 352-2; EN 352-7
Volumen de suministro:
2 tapones de protección auditiva dependientes del nivel, 1 caja de carga, 1 cable USB, 1 par de tapones UltraFit™ Small, 1 par de tapones UltraFit™ Medium, 1 par de tapones UltraFit™ Large, 1 par de tapones Triple C.