Protector auditivo de cápsula Howard Leight™ Sync® SYNC

Número de artículo: 097791 SYNC
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Howard Leight™ Sync®
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 2
Tipo de pila Mignon, AA
Norma EN 352-1; EN 352-6; EN 352-8
Quality Dress SYNC WIRELESS IMPACT
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 30 dB(A)
Duración de funcionamiento 50 h
Peso 387 g
Tipo de producto Protector auditivo de cápsula

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097791 SYNC
EAN / GTIN 7312550343210
Número del fabricante 1034321-0

Descripción

Ejecución:

El protector auditivo de cápsula pasivo se puede conectar vía Bluetooth® con un teléfono móvil. Un micrófono con protección contra el viento para la comprensión clara de la voz en entornos de trabajo ruidosos permite hablar por teléfono móvil. Las llamadas entrantes se pueden responder y terminar fácilmente pulsando un botón. Además, existe la posibilidad de transmitir a través de la interfaz Bluetooth® todos los contenidos de audio del teléfono móvil al protector auditivo de cápsula. A través de un botón giratorio se puede regular el volumen, y unos LED de color ofrecen información sobre los distintos ajustes. SNR = 30 dB (H = 30 dB, M = 27 dB, L = 23 dB).
Combina protector auditivo, auriculares y micrófono.

Aplicación:

Para la comunicación en áreas de trabajo ruidosas.

Norma:

EN 352-1; EN 352-6; EN 352-8

Volumen de suministro:

Incluye 2 pilas LR6 (tipo AA).