Protector auditivo de arco E-A-RCaps™

Número de artículo: 097640
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
934 piezas en stock
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
Serie E-A-RCaps™
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 23 dB(A)
Material tapones Poliuretano
Tipo de producto Protector auditivo de arco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097640
EAN / GTIN 4046719348138
Número del fabricante 7000103729
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

Protector auditivo de diadema E-A-RCaps™, que protege el conducto auditivo con profundidad de penetración mínima y, por lo tanto, se asienta cómodamente. La evolución uniforme de la curva de atenuación garantiza una protección fiable en zonas con poca contaminación acústica. SNR = 23 dB (H = 27 dB, M = 19 dB, L = 17 dB).

Partes opcionales:

N.º 097646 Tapones de protección auditiva de recambio, juego de 20 piezas.