Juego de tapones de protección auditiva, 50 pares FUSION® 50S

Número de artículo: 097630 50S
Establecer precio 50 par (1,98 € / 1 par)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido pares / tamaño precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress Fusión
    Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 33 dB(A)
    Material tapones TPE
    Contenido 50 par
    Tipo de producto Tapones de protección auditiva reutilizables

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 097630 50S
    EAN / GTIN 033552014546
    Número del fabricante 1011281

    Descripción

    Ejecución:

    El tapón con su innovador diseño de 2 componentes combina un mango firme con las laminillas blandas SoftFlange de elastómero termoplástico. SNR = 28 dB (H = 29 dB, M = 25 dB, L = 24 dB).

    Volumen de suministro:

    Incluye caja de almacenamiento en forma de riñón.
    Embalados por pares.