Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Juego de tapones de protección auditiva, 100 pares E-A-R™ Flexible Fit HA sin labio, Contenido pares: 100

Número de artículo: 097619 100

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido pares precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Tapones de protección auditiva Flexible 3M™ E-A-R™ Flexible Fit HA 328-1000, sin cordel
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 30 dB(A)
Material tapones TPE
Contenido 100 par
Tipo de producto Tapones de protección auditiva reutilizables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097619 100
EAN / GTIN 051131279414
Número del fabricante 328-1000

Descripción

Ejecución:

Los tapones de protección auditiva E-A-R™ Flexibel Fit HA constan de una espuma patentada, de modo que los tapones de protección auditiva se pueden lavar y reutilizar hasta dos semanas. No se requiere darles una forma previa: Dado que a la punta de espuma no se le tiene que dar una forma previa, el tapón de protección auditiva se mantiene limpio incluso si se utiliza con manos sucias o guantes. El material y la construcción permiten, además, una aplicación rápida en el conducto auditivo, también con una mano. Especialmente bien para trabajos en los que las manos se ensucian, así como para situaciones en las que solo queda libre una mano para introducir los tapones de protección auditiva.

Volumen de suministro:

Tapones de protección auditiva E-A-R™ Flexibel Fit HA sin labio, 100 pares, empaquetados individualmente.

Nota:

El valor SNR (valor de aislamiento) se obtiene de la siguiente manera:
Resultado de la prueba de inserción con una mano: 30 dB
Resultado de la prueba de inserción con ambas manos: 35 dB