Juego de tapones de protección auditiva uvex x-fit 15

Número de artículo: 097325 15
Establecer precio 15 par (0,37 € / 1 par)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
53 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 37 dB(A)
    Material tapones Poliuretano
    Contenido 15 par
    Embalaje sueltos
    Tipo de producto Tapones de protección auditiva desechables

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 097325 15
    EAN / GTIN 4031101728063
    Número del fabricante 2112133

    Descripción

    Ejecución:

    Tapones muy blandos de espuma de poliuretano, que se adaptan suavemente a la forma anatómica del conducto auditivo. La superficie cerrada evita la acumulación de suciedad y la entrada de cuerpos extraños. La tecnología patentada x-grip facilita la introducción y la extracción del tapón de protección auditiva de forma rápida y correcta, y reduce la presión de expansión, lo que asegura una gran comodidad de uso incluso durante tiempos relativamente largos.
    Muy adecuado para conductos auditivos medianos y grandes. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 35 dB, L = 34 dB).
    Paquete con 15 pares no embalados.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra