Juego de protección respiratoria con soplador Basic X-plore® 8000 8700

Número de artículo: 097300 8700
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación del fabricante precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 65
  • Característica del equipo: Apropiado para zona EX

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 65
Característica del equipo Apropiado para zona EX
Suministro de energía Con batería
Tipo de producto Unidad de ventilador protección respiratoria con ventilador
CAS AL 1A004A
Código SH AL 03

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097300 8700
EAN / GTIN 4026056087792
Número del fabricante R59990

Descripción

Ejecución:

La serie de protección respiratoria con ventilador Dräger X-plore® 8000 convence por su resistencia y robustez. Además, el sistema ofrece una técnica innovadora de sensor de temperatura y de presión, que limita el flujo a su entorno. Los aparatos se caracterizan por una fácil limpieza.
El modelo X-plore® 8700 con protección contra explosiones se puede utilizar en entornos de trabajo que requieren una protección EX.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Norma:

EN12941 con gorros y cascos Dräger X-plore® 8000.

Volumen de suministro:

1 unidad de ventilador EX, 1 batería estándar EX, 1 cargador estándar, 1 cinturón estándar.

Nota:

La protección respiratoria con ventilador X-plore® 8000 se suministra sin casco de ajuste, tubo ni filtro.