Gorro ligero de un solo uso, Color: WHITE

Número de artículo: 097282 WHITE
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
91 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Peso 110 g
Denominación del fabricante S133L1
Tipo de producto Casco de ajuste protección respiratoria con soplador

Identificación y clasificación

Número de artículo 097282 WHITE
EAN / GTIN 4046719250219
Número del fabricante 7000000142
Fabricante 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

Cómodo gorro de un solo uso en el tamaño M/L con protección ocular y facial según EN 166:F. Cubierta facial ancha con suave material elástico para una mayor comodidad y amortiguación de ruido. Gracias al soporte para la cabeza integrado, los gorros ligeros están inmediatamente preparados para el uso. La visera de gran tamaño ofrece un campo visual muy amplio y protege además contra luz reflectante y deslumbrante. La excelente distribución del aire en estos gorros aumenta la comodidad y reduce el ruido.

Aplicación:

Campos de aplicación que requieren el cambio frecuente del casco de ajuste, p. ej., en la fabricación farmacéutica.

Norma:

EN 12941 nivel de protección TH3; EN 166

Idóneo para:

  • N.° 097175 protección respiratoria de soplador Versaflo™ TR800
  • N.° 097281 Versaflo™ TR600
  • N.° 097180 protección respiratoria de soplador Versaflo™ TR300+