Cuerpo de máscara completa X-plore® 5500 UNI

Número de artículo: 097247 UNI
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño precio unitario incly. IVA
  • Propiedad de la máscara: Exento de silicona
  • Recubrimiento discos: No se empañan; resistente a los arañazos
  • Material lunas: Policarbonato

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Propiedad de la máscara Exento de silicona
Recubrimiento discos No se empañan; resistente a los arañazos
Conexión de filtro X-plore® bayoneta
Peso 540 g
Código de colores para los accesorios adecuados Bayoneta
Material lunas Policarbonato
Quality Dress R 55 270
Tipo de producto Cuerpo de máscara integral
CAS AL 1A004A
Código SH AL 01

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097247 UNI
EAN / GTIN 4026056001057
Número del fabricante R55270

Descripción

Ejecución:

La moderna máscara integral de dos filtros combina una protección respiratoria y ocular completa. La ventana amplia y exenta de distorsión de policarbonato, en combinación con un sofisticado sistema de ventilación con una máscara interior separada, asegura la visión óptima sin empañar en todas las situaciones de trabajo. Con su doble marco de obturación con línea de estanqueidad triple, el cuerpo de máscara ofrece una protección fiable a la vez que cómoda para prácticamente todas las formas de rostro. La amplia superficie de apoyo evita que se produzcan puntos de presión. El encintado por 5 puntos permite una colocación rápida y sencilla sin aprisionarse el pelo. Con las conexiones de bayoneta X-plore® laterales está disponible un amplio programa de filtros.

Aplicación:

Industria metalúrgica y del automóvil, industria química, construcción naval, mantenimiento, abastecimiento y eliminación de residuos.

Norma:

EN 136 clase 2

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra