Cuerpo de media máscara X-plore® 3500 M

Número de artículo: 097244 M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño precio unitario incly. IVA
  • Propiedad de la máscara: Exento de silicona

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Conexión de filtro X-plore® bayoneta
Peso 95 g
Propiedad de la máscara Exento de silicona
Código de colores para los accesorios adecuados Bayoneta
Quality Dress R 55 350
Tipo de producto Media máscara

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097244 M
EAN / GTIN 4026056001071
Número del fabricante R55350

Descripción

Ejecución:

Cómoda media máscara de dos filtros para aplicaciones permanentes y exigentes. La construcción plana y el montaje lateral de los filtros aseguran un perfil de máscara extremadamente plano. Por este motivo, la media máscara es ideal para el uso con otro EPI (p. ej., debajo de una visera protectora o con gafas protectoras) y ofrece al usuario un buen campo visual. Las cintas de sujeción fáciles de regular están dispuestas en una innovadora guía en X (en cruz) y aseguran la distribución uniforme y cómoda de la fuerza de tracción y el ajuste hermético óptimo. Las conexiones de bayoneta laterales son apropiadas para el uso de la serie de filtros con bayoneta Dräger X-plore®. El «sistema de cintas Drop-Down» con cierre en la nuca permite depositar fácilmente la máscara durante las interrupciones del trabajo sin tener que quitarse el casco de seguridad. Disponible en los tamaños M y L. La máscara no tiene silicona.

Aplicación:

Industria metalúrgica y del automóvil, industria química, construcción naval, mantenimiento, abastecimiento y eliminación de residuos.

Norma:

EN 140

Volumen de suministro:

Incluye bolsa de transporte