Juego de tapones de protección auditiva, 30 pares, Contenido pares: 30

Número de artículo: 097238 30
Copiar
Establecer precio 30 par (1,19 € / 1 par)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido pares precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 29 dB(A)
Material tapones TPR
Contenido 30 par
Tipo de producto Tapones de protección auditiva reutilizables
Embalaje por pares

Identificación y clasificación

Número de artículo 097238 30
Copiar
EAN / GTIN 4045197964373
Copiar
Número del fabricante 097238 30
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Tapón de protección auditiva reutilizable de elastómero termoplástico con laminillas triples. Garantiza una protección segura y un ajuste cómodo en conductos auditivos de diferentes tamaños. SNR = 29 dB (H = 30 dB, M = 26 dB, L = 25 dB).

Volumen de suministro:

30 pares, incluye caja para guardar con clip para cinturón.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para la introducción en el conducto auditivo.
  • Protege del ruido perjudicial.
  • Llevar el cordel en torno a la nuca.
  • El efecto protector es óptimo solo si se alcanza un nivel de ruido residual efectivo en el oído del portador de 70 dB a 80 dB. La deducción de la desviación típica del valor medio del aislamiento acústico da como resultado el efecto protector supuesto del protector auditivo considerado.

Utilización indebida
  • No se deben utilizar en la proximidad de partes de la máquina rotatorias.
  • El efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad.
  • Este producto puede ser atacado por determinadas sustancias químicas. Otras indicaciones deberían solicitarse al fabricante.

Descargas y documentos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra