Cuerpo de media máscara Serie 6500QL L

Número de artículo: 097237 L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
73 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Conexión de filtro Sistema de bayoneta 3M™
Peso 166 g
Código de colores para los accesorios adecuados Bayoneta 3M™
Quality Dress 6503QL
Tipo de producto Media máscara

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097237 L
EAN / GTIN 511415634976
Número del fabricante 7100018995

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de máscara ligero en forma constructiva compacta para visión sin restricciones de la zona de trabajo. Sistema de doble filtro para resistencia respiratoria reducida y una buena distribución del peso. El mecanismo ”Quick-Release” facilita la colocación y retirada de la mascarilla en las breves pausas del trabajo. Durante las interrupciones del trabajo, la mascarilla se debería llevar siempre con el lado abierto hacia el pecho para evitar la penetración de suciedad. Vida útil más larga y gran estabilidad de forma en entornos de trabajo calientes gracias al material de silicona. La mascarilla se caracteriza por un asiento estanco óptimo y una limpieza sencilla. En combinación con filtros de partículas es posible llevar la mascarilla con una cabeza de la serie 3M™ Speedglas™.
Con mecanismo Quick-Release para la colocación y retirada sencilla de la máscara. Vida útil más larga y gran estabilidad de forma en entornos de trabajo calientes gracias al material de silicona. Ajuste hermético óptimo.

Norma:

EN 140.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra