• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cuerpo de media máscara Serie 6000 L

Número de artículo: 097235 L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
560 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Conexión de filtro Sistema de bayoneta 3M™
Peso 82 g
Código de colores para los accesorios adecuados Bayoneta 3M™
Quality Dress 6300L
Tipo de producto Media máscara

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097235 L
EAN / GTIN 4046719375943
Número del fabricante 7000146849

Descripción

Ejecución:

Media máscara de la serie 6000 con cuerpo ligero y adaptable para un trabajo a prueba de fatiga. El sistema de doble filtro garantiza una resistencia respiratoria reducida, libre visión y una buena distribución del peso. El empleo versátil está garantizado por un amplio programa de filtros disponible por separado. Los filtros se pueden cambiar muy fácilmente con un sistema de clic de bayoneta. Asimismo, la mascarilla con mantenimiento reducido destaca por una elevada rentabilidad y un manejo ligero. La mascarilla está disponible en dos tamaños: tamaño M y tamaño L.

Norma:

EN 140

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript