Cuerpo de media máscara Serie HF-800 L

Número de artículo: 097233 L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
44 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Conexión de filtro 3M™ Secure Click™ System
    Peso 182 g
    Código de colores para los accesorios adecuados 3M™ Secure Click™
    Quality Dress HF-803SD
    Tipo de producto Media máscara

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 097233 L
    EAN / GTIN 4054596591660
    Número del fabricante 7100172005

    Descripción

    Ejecución:

    La máscara 3M™ Secure Click™ HF-800, cómoda y fiable, convence por su elevada comodidad de uso y sus detalles innovadores, que hacen que el uso de una máscara de protección respiratoria sea más seguro. Un botón en el centro de la máscara permite controlar que esté colocada de forma estanca y detectar fugas. Además, una membrana de voz facilita la comunicación en el trabajo. Gracias al nuevo sistema Secure Click™, los filtros se pueden conectar muy fácilmente. Con un clic bien audible se confirma la colocación correcta. La construcción del filtro proporciona un caudal de aire dual, lo cual facilita la respiración.

    Norma:

    EN 140.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra