Juego de detector de gases múltiples X-am 2500 2500SET

Número de artículo: 097203 2500SET
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 67
  • Característica del equipo: Apto para áreas EX

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Suministro de energía Con batería; Funcionamiento con alimentación de red
    Clase de protección IP IP 67
    Característica del equipo Apto para áreas EX
    Tipo de producto Detector de gases múltiples
    CAS AL 1A004C
    Código SH AL 00

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 097203 2500SET
    EAN / GTIN 2050001939883
    Número del fabricante 8323919

    Descripción

    Ejecución:

    Juego de detector de gases múltiples, incluyendo cuatro sensores integrados para la medición simultánea y personal de gases y vapores explosivos, oxígeno, monóxido de carbono y ácido sulfhídrico. El instrumento de medición dispone de una técnica de medición fiable, unos sensores duraderos y un manejo sencillo para garantizar una alta seguridad. En el estado de entrega, los sensores ya se encuentran instalados en el aparato. Una memoria integrada permite la documentación completa de los valores de medición, las alarmas, los ensayos y otros eventos. Triple alarma: acústica, visual y vibración. Vida útil especialmente larga de 5 años para los sensores de O2, CO y H2S (sensores de LC con una resolución particularmente baja con concentraciones reducidas).

    Función:

    IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

    Volumen de suministro:

    1 aparato básico X-am 2500, incluyendo:
    • batería de NiMH y estación de carga
    • Sensor EX para metano (peligro de explosión); capacidad de medición: 0-100% LIE.
    • Sensor O2 para oxígeno; capacidad de medición: 0 - 25 % en vol.
    • Sensor CO-LC para monóxido de carbono de baja concentración; capacidad de medición: 0 - 2000 ppm.
    • Sensor H2S-LC para ácido sulfhídrico de baja concentración; capacidad de medición: 0 - 100 ppm.

    Nota:

    Por motivos de seguridad, la tecnología de medición de gases queda excluida de la devolución.
    En el estado de entrega, los sensores ya están instalados en el aparato básico.