Detector de un solo gas Pac® 6000 O2

Número de artículo: 097198 O2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 68

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sensor para el tipo de gas Oxígeno
Capacidad de medición 0 vol% - 25 vol%
Umbral de alarma A1/A2 19; 23 / 17; 24 vol%
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
Tipo de pila Mignon, AA
Estructura química Litio cloruro de tionilo
Clase de protección IP IP 68
Tipo de producto Detector de un solo gas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097198 O2
EAN / GTIN 4026056020515
Número del fabricante 8326322

Descripción

Ejecución:

Los detectores de un solo gas personales Pac® 6000 y 6500 miden de manera rápida y precisa un determinado gas. Manejo sencillo gracias a la pantalla sin idioma concreto, código de colores claro y carcasa robusta y fácil de agarrar. Triple alarma: acústica, visual y vibración. Tiempos de respuesta cortos de los sensores, incluso en condiciones duras. Medición e indicación directa de uno de los siguientes gases: CO (monóxido de carbono), H2S (ácido sulfhídrico), SO2 (dióxido de azufre) u O2 (oxígeno).
Límite de tiempo de dos años desde la primera conexión del aparato.

Función:

IP68: Existe protección contra la inmersión duradera (estanco al agua) y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como contra el contacto completo.

Nota:

Por motivos de seguridad, la tecnología de medición de gases queda excluida de la devolución.