Máscara con filtro de partículas plegable P2

Número de artículo: 097136 P2
Establecer precio 25 Unidad (0,25 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24.427 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Filtro precio unitario incly. IVA
  • Norma: EN 149:2001+A1:2009

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Propiedad de la máscara Estribo flexible para la nariz
    Atributo del nombre de producto con cintas para la oreja
    Norma EN 149:2001+A1:2009
    Contenido del juego 25
    Peso 120 g
    Grado de protección FFP2 NR
    Clase de protección FFP2
    Contenido 25
    Tipo de producto Máscara con filtro de partículas FFP2

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 097136 P2
    EAN / GTIN 4030281013662
    Número del fabricante Z-MA-203-25

    Descripción

    Ejecución:

    La máscara plegable FFP2 es adecuada para entornos de trabajo en los que se encuentran sustancias nocivas y mutágenicas en el aire respirable, entre otros. Protege al usuario frente a soportes de aerosoles sólidos y líquidos, como nieblas, polvos y humos en el aire respirable.
    • Materiales del filtro Made in Germany.
    • Embalaje individual higiénico.
    • Excelente capacidad respiratoria y de olor neutro.
    • Gran comodidad gracias a la cuidadosa selección de los materiales.
    • Capa de material de 4 capas con un rendimiento de filtro del 94 %.

    Con cintas para la oreja.