Juego de máscaras de protección respiratoria plegable, Tamaño M/L, Filtro: P1

Número de artículo: 097002 P1
Copiar
Establecer precio 20 Unidad (1,04 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Reposición

Escoger variación del artículo y cantidad

Filtro precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Propiedad de la máscara: Estribo flexible para la nariz
  • Contenido del juego: 20

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño Tamaño M/L
Propiedad de la máscara Estribo flexible para la nariz
Contenido del juego 20
Grado de protección FFP1 NR D
Clase de protección FFP1
Contenido 20
Tipo de producto Máscara con filtro de partículas FFP1

Identificación y clasificación

Número de artículo 097002 P1
Copiar
EAN / GTIN 4062406384135
Copiar
Número del fabricante 097002 P1
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Las máscaras de protección respiratoria High-Performance convencen por sus numerosos componentes de alta calidad. Las máscaras plegables y compactas ofrecen una buena visión y una adaptación excelente a cualquier forma de cara gracias al diseño de tres piezas y al material flexible. Esta forma ajustada óptima mejora además si se selecciona el tamaño de máscara adecuado (tamaño S y tamaño M/L).
El material no tejido interior se caracteriza, entre otras cosas, por su excelente tolerancia cutánea. Además, el material expulsa eficazmente la humedad y el sudor. Estas características favorecen una sensación agradable cuando se usa la máscara y permiten llevarlas con comodidad. Gracias al medio filtrante de alta calidad, la respiración se facilita notablemente, manteniéndose al mismo tiempo la capacidad de filtración.
El estribo flexible para la nariz y el apoyo suave para la nariz en el interior de la máscara garantizan una colocación segura y sin presión, y además aseguran una buena obturación. De esta manera, la máscara ofrece una protección segura frente a aerosoles sólidos y líquidos. Las cintas textiles flexibles y continuas para la cabeza aseguran un ajuste cómodo y seguro, y permiten la colocación y retirada de la máscara de protección respiratoria con gran comodidad.
Además, la técnica de plegado y el embalaje individual higiénico permiten llevar la máscara fácilmente encima o guardarla. Hecho en Europa.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Protección frente a la atmósfera ambiente.
  • El efecto de protección óptimo solo está asegurado si la nariz, la boca y la barbilla están completamente cubiertas.
  • Ejemplos de aplicación: amolado, lijado, barrido, aserrado o procesamiento de minerales.
  • No reutilizar la máscara con filtro de partículas NR.

Utilización indebida
  • No utilizar en recipientes sin ventilación, fosos, canales y locales pequeños.
  • No utilizar para la protección frente a armas químicas, biológicas, radioactivas o nucleares.
  • No ofrece protección frente a la radiación radioactiva.
  • No utilizar como mascarilla quirúrgica.
  • El efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No modificar.
  • No utilizar para niños.